Porca de aperto ER CENTRO P para discos de vedação HP 16MSDI

N.º do artigo: 309665 16MSDI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo CP para ER Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Centro P
Área de aperto 1 mm - 10 mm
Comprimento total L 23,9 mm
⌀ exterior D 22 mm
binário de aperto máximo 30 Nm
Rosca Tr20×1
Tipo de produto Porca de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309665 16MSDI
EAN/GTIN 2050001705518
Número do fabricante 43822000010

Descrição

Ejecución:

Mini = todos os tamanhos com “M”, design extremamente fino.
Minifino = tamanhos com “MS”, design super extremamente fino.
Cónico = todos os tamanhos com “C”.
Padrão
= todos os outros tamanhos.
Porca de aperto ER CP, para discos de vedação HP.

Idóneo para:

Mandril de pinça de aperto ER FAHRION CENTRO P e mandril de pinça de aperto ER FAHRION HDC.

Nota:

As porcas de aperto ER tipo CP e anilhas de vedação tipo HP do sistema Fahrion não cabem noutros sistemas!
A porca de aperto ER Fahrion Centro P HDC não encaixa na bucha de aperto ER padrão Centro P.
Apenas a dimensão nominal pode ser fixada (sem pontes!)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta