{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Centro P | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Comprimento total L | 30,1 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
binário de aperto máximo | 140 Nm | |
Rosca | Tr40×1,5 | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309665 32DI | |
EAN/GTIN | 2050001704931 | |
Número do fabricante | 4482500 |