{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Centro P | |
Tipo CP para ER | 11M | |
⌀ de fixação D1 | 1-7 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 70 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade da pinça de aperto ER com mandril de pinça de aperto CP | ≤ 6 µm | |
Concentricidade da pinça de aperto HP com mandril de pinça de aperto CP | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 7 mm | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 300687 11M | |
EAN/GTIN | 2050001705600 | |
Número do fabricante | 43214000700 |