{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Centro P | |
Tipo CP para ER | 25 | |
Alojamento | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade da pinça de aperto ER com mandril de pinça de aperto CP | ≤ 6 µm | |
Concentricidade da pinça de aperto HP com mandril de pinça de aperto CP | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 16 mm | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 305960 25 | |
Número do fabricante | 44528001600 |