{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 16 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 5×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 80 mm | |
Projeção LA | 110 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 040204 10-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236604 16 | |
EAN/GTIN | 4047109206472 | |
Número do fabricante | U45 51600 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS® 16
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
635,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
467,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 5×D | 5×D |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Refrigeração interior | sim | sim |
Haste | ABS | ISO 9766 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Série | KUB Pentron® | Power Drill |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |