Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste combi 16

N.º do artigo: 234015 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 5×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Drill
⌀ nominal D 16
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 5×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 80 mm
Projeção LA 96 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Comprimento da haste Ls 50 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 0,25 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 050204
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 5IP (0,38 Nm)
‌Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Número de arestas de corte Z 1
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 234015 16
EAN/GTIN 4045197697035
Número do fabricante 234015 16

Descrição

Ejecución:

Os canais de refrigeração torcidos garantem a máxima estabilidade, já que o núcleo da broca não é enfraquecido.
Tolerância do furo: -0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para máximo desempenho e precisão dimensional. Também em situações de perfuração difíceis até 5×D.

Idóneo para:

Pastilhas reversíveis SOGX 050204.

Recomendación:

Ao marcar, reduzir o avanço para 70%.

Nota:

Outros tamanhos intermédios em dimensões 1/10 disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta