{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 41,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 5×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 210 mm | |
Projeção LA | 254 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 120408 42-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236604 41,5 | |
EAN/GTIN | 4047109201897 | |
Número do fabricante | U45 64150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS® 41,5
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
882,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
684,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
⌀ nominal D | 41,5 | 41,5 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Comprimento útil L1 | 210 mm | 210 mm |
Série | KUB Pentron® | Power Drill |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |