Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS® 46

N.º do artigo: 236604 46
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 5×D
  • Haste: ABS
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Pentron®
⌀ nominal D 46
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 5×D
Haste ABS
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 230 mm
para ⌀ em polegadas 1 13/16 polegada
Projeção LA 276 mm
⌀ da haste ABS® Ds 63 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 130508 46-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 20IP (6,3 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236604 46
EAN/GTIN 4047109223035
Número do fabricante U45 64600

Descrição

Ejecución:

Tolerância do furo: D − 0,1/+ 0,35

Aplicación:

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236605236610.

Recomendación:

Ao marcar, reduzir o avanço para 70%.

Nota:

  • Utilizar apenas em condições estáveis da máquina.
  • Versões 2×D e 3×D com haste em ABS® disponíveis a pedido.
  • Perfuração fora de eixo até Vmáx = 0,25 mm.
  • ⌀ =D + 0,5 mm máximo alcançável mediante ajuste.
  • Versão com haste PSC disponível a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta