{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 32,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 5×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 165 mm | |
para ⌀ em polegadas | 1 9/32 polegada | |
Projeção LA | 205 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 100408 32-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236604 32,5 | |
EAN/GTIN | 4047109197923 | |
Número do fabricante | U45 63250 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS® 32,5
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
839,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
616,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 5×D | 5×D |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 100408 32-... | SOGX 110509 |
⌀ nominal D | 32,5 | 32,5 |
Haste | ABS | ISO 9766 |
Comprimento útil L1 | 165 mm | 165 mm |