{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 22 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 5×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 110 mm | |
Projeção LA | 142 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 07T208 20-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236604 22 | |
EAN/GTIN | 4047109181793 | |
Número do fabricante | U45 52200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS® 22
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
686,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
508,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 07T208 20-... | SOGX 070306 |
⌀ nominal D | 22 | 22 |
Haste | ABS | ISO 9766 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |