Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 30

N.º do artigo: 235010 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 4×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Drill
⌀ nominal D 30
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 123 mm
Projeção LA 150 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Comprimento da haste Ls 60 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 0,35 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT110408/XOMT110406
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 232980 5 (TX15;3Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 210 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 235010 30
EAN/GTIN 4062406253615
Número do fabricante 235010 30

Descrição

Ejecución:

A broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill combina rentabilidade com desempenho sofisticado.
Também pode ser usada em situações de perfuração difíceis até 4xD.
Tolerância do furo: -0,05 / +0,3 mm

Aplicación:

Com pastilhas reversíveis n.º 235030235082.
São necessárias tanto pastilhas reversíveis SOMT para o assento de pastilha exterior como pastilhas reversíveis XOMT para o assento de pastilha interior.

Volumen de suministro:

Com parafusos para pastilhas reversíveis (sem pastilhas de corte reversíveis).

Recomendación:

Ao marcar, reduzir o avanço para 70%.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 30

Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 30

sob pedido
Em stock
19 peças em stock
337,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
406,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
514,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 1 1 1
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D 4×D 4×D
Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT110408/XOMT110406 WOEX 05T304 SOGX 100408
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 232980 5 (TX15;3Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
Comprimento útil L1 123 mm 120 mm 120 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles
Projeção LA 150 mm 149 mm 143 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta