{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Drill | |
⌀ nominal D | 14 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 59 mm | |
Projeção LA | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT05T204/XOMT05T204 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 124 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235010 14 | |
EAN/GTIN | 4062406253387 | |
Número do fabricante | 235010 14 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 14
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
280,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
357,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
424,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeração interior | sim | sí | sim |
⌀ nominal D | 14 | 14 | 14 |
Haste | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Estratégia de maquinagem | HPC | MTC | HPC |
Comprimento útil L1 | 59 mm | 56 mm | 56 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis |