{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Drill | |
⌀ nominal D | 33 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 135 mm | |
Projeção LA | 163 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,35 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT110408/XOMT110406 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 223 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235010 33 | |
EAN/GTIN | 4062406253646 | |
Número do fabricante | 235010 33 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 33
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
368,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
406,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
558,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeração interior | sim | sí | sim |
⌀ nominal D | 33 | 33 | 33 |
Haste | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Comprimento útil L1 | 135 mm | 132 mm | 132 mm |
Projeção LA | 163 mm | 161 mm | 157 mm |