Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 34

N.º do artigo: 235010 34
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 4×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HOLEX Pro
⌀ nominal D 34
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 139 mm
Projeção LA 167 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Comprimento da haste Ls 60 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 0,35 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT110408 / XOMT110406
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 232980 5 (TX15;3Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 227 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 235010 34
EAN/GTIN 4062406253653
Número do fabricante 235010 34

Descrição

Ejecución:

A broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill combina rentabilidade com desempenho sofisticado.
Também pode ser usada em situações de perfuração difíceis até 4xD.
Tolerância do furo: -0,05 / +0,3 mm

Aplicación:

Com pastilhas reversíveis n.º 235030235082.
São necessárias tanto pastilhas reversíveis SOMT para o assento de pastilha exterior como pastilhas reversíveis XOMT para o assento de pastilha interior.

Volumen de suministro:

Com parafusos para pastilhas reversíveis (sem pastilhas de corte reversíveis).

Recomendación:

Ao marcar, reduzir o avanço para 70%.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 34

Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 34

sob pedido
Em stock
3 peças em stock
368,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
406,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
558,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior sim
Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT110408 / XOMT110406 WOEX 05T304 SOGX 110509
⌀ nominal D 34 34 34
Haste ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Comprimento útil L1 139 mm 136 mm 136 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles Broca para pastilhas reversíveis Brocas de plaquitas reversibles
Projeção LA 167 mm 165 mm 161 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta