{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 18,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 75 mm | |
Projeção LA | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 148 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 235010 18,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253448 | |
Número do fabricante | 235010 18,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 18,5
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
286,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
434,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | 4×D |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Comprimento útil L1 | 75 mm | 76 mm |
Série | HOLEX Pro | Power Drill |
Projeção LA | 92 mm | 94 mm |