{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 30 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento útil L1 | 120 mm | |
Projeção LA | 149 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 1,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 05T304 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 209 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232310 30 | |
EAN/GTIN | 4045197552945 | |
Número do fabricante | 232310 30 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 30
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
406,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
514,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
337,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | 4×D | 4×D |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408/XOMT110406 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Comprimento útil L1 | 120 mm | 120 mm | 123 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 149 mm | 143 mm | 150 mm |