{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 28 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento útil L1 | 112 mm | |
Projeção LA | 136 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 1,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 05T304 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 196 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232310 28 | |
EAN/GTIN | 4045197552921 | |
Número do fabricante | 232310 28 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 28
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
406,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
514,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
337,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | sí | sim | sim |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608/XOMT093605 |
⌀ nominal D | 28 | 28 | 28 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Comprimento útil L1 | 112 mm | 112 mm | 115 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 136 mm | 134 mm | 139 mm |