{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 23 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento útil L1 | 92 mm | |
para ⌀ em polegadas | 29/32 polegada | |
Projeção LA | 116 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 040304 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 172 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232310 23 | |
EAN/GTIN | 4045197552877 | |
Número do fabricante | 232310 23 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 23
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
379,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
477,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
315,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeração interior | sí | sim | sim |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT070308/XOMT070305 |
⌀ nominal D | 23 | 23 | 23 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
Comprimento útil L1 | 92 mm | 92 mm | 95 mm |
Projeção LA | 116 mm | 112 mm | 116 mm |