{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 28 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 115 mm | |
Projeção LA | 139 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,3 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 199 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 235010 28 | |
EAN/GTIN | 4062406253585 | |
Número do fabricante | 235010 28 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 28
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
337,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
406,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
514,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | sí | sim | sí |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT093608 / XOMT093605 | WOEX 05T304 | SOGX 100408 |
⌀ nominal D | 28 | 28 | 28 |
Haste | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Comprimento útil L1 | 115 mm | 112 mm | 112 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |
Projeção LA | 139 mm | 136 mm | 134 mm |