{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 160 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 320-160-32A-5D | |
Designação do fabricante | DCN 320-160-32A-5D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231710 32 | |
EAN/GTIN | 7291075291582 | |
Número do fabricante | 3203543 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A, 5×D, Tamanho: 32
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
752,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
654,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 32 mm - 32,9 mm | 32 mm - 32,99 mm |
Versão | 5×D | 5×D |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Refrigeração interior | sim | sim |
⌀ haste Ds | 32 mm | 32 mm |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | 60 mm |
Comprimento útil L1 | 160 mm | 165 mm |