{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 11 mm - 11,4 mm | |
Comprimento útil L1 | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Comprimento da haste Ls | 48 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 110-055-16A-5D | |
Designação do fabricante | DCN 110-055-16A-5D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231710 11 | |
EAN/GTIN | 7291075291384 | |
Número do fabricante | 3202420 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 11
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
280,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
275,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 11 mm - 11,4 mm | 11 mm - 11,49 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Versão | 5×D | 5×D |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Comprimento útil L1 | 55 mm | 58 mm |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |