{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 24 mm - 24,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 120 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 240-120-32A-5D | |
Designação do fabricante | DCN 240-120-32A-5D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231710 24 | |
EAN/GTIN | 7291075291292 | |
Número do fabricante | 3201686 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 24
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
530,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
492,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 24 mm - 24,9 mm | 24 mm - 24,99 mm |
Versão | 5×D | 5×D |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Refrigeração interior | sim | sim |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |