{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Comprimento útil L1 | 65 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Comprimento da haste Ls | 48 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 130-065-16A-5D | |
Designação do fabricante | DCN 130-065-16A-5D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231710 13 | |
EAN/GTIN | 7291075291407 | |
Número do fabricante | 3202424 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A 13
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
301,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
286,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
297,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
326,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Versão | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sim |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cone Morse |
Comprimento útil L1 | 65 mm | 68 mm | 63,5 mm | 63,5 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |