{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Furação de conjuntos; Perfuração transversal | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Comprimento útil L1 | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Designação do artigo Iscar | DCN 250-125-32A-5D | |
Designação do fabricante | DCN 250-125-32A-5D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231710 25 | |
EAN/GTIN | 7291075291452 | |
Número do fabricante | 3202452 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste Weldon DCN A, 5×D, Tamanho: 25
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
598,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
508,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
446,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
491,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Versão | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Comprimento útil L1 | 125 mm | 130 mm | 187,3 mm | 187,3 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |