{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 47,5 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 113 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | PN.. 1205 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229700 | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 222800 100/8 | |
EAN/GTIN | 4960664602445 | |
Número do fabricante | THN04492 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa plana 47,5° MFPN45, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 100/8mm
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
604,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
528,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
534,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
492,46 €
437,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
534,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeração interior | não | sim | não | sim | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração | con taladro |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tipo de produto | Fresa plana | Fresa plana | Fresa plana | Fresa plana | Fresa de planear |