Fresa plana 47,5° MFPN45, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 160/12mm

N.º do artigo: 222800 160/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 12
  • Ângulo de ajuste κ: 47,5
  • Refrigeração interior: não
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 160 mm
Número de arestas de corte Z 12
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 47,5 grau
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
‌profundidade máxima de corte ap máx 6 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 173 mm
Comprimento total Ltot. 63 mm
⌀ do orifício de alojamento 40 mm
Pastilha de corte reversível adequada PN.. 1205
Parafuso para pastilha reversível 229700
Tipo de produto Fresa plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222800 160/12
EAN/GTIN 4960664602469
Número do fabricante THN04494

Descrição

Ejecución:

Fresa plana de alto desempenho com pastilhas de corte reversíveis pentagonais de dupla face. A combinação de ângulo de incidência, design de espaço ente dentes, bem como as geometrias e ângulos de corte das pastilhas de corte reversíveis garantem um excelente desempenho de corte, evacuação das aparas, vida útil da ferramenta e forças de corte reduzidas e, como tal, uma elevada eficiência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa plana 47,5° MFPN45, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 160/12mm

Fresa plana 47,5° MFPN45, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 160/12mm

sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
885,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
889,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
832,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do orifício de alojamento 40 mm 40 mm 40 mm
Comprimento total Ltot. 63 mm 63 mm 63 mm
Refrigeração interior não sim sim
Pastilha de corte reversível adequada PN.. 1205 SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305
Modelo da haste com perfuração com perfuração com perfuração
Estratégia de maquinagem HPC MTC MTC
Tipo de produto Fresa plana Fresa plana Fresa plana

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta