{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 250 mm | |
Número de arestas de corte Z | 16 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 47,5 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 263 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 60 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | PN.. 1205 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229700 | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 222800 250/16 | |
EAN/GTIN | 4960664602483 | |
Número do fabricante | THN04496 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa plana 47,5° MFPN45, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 250/16mm
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
1 387,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
1 703,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
1 603,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 16 | 16 | 16 |
⌀ do orifício de alojamento | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 263 mm | 263 mm | 262,3 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 250 mm | 250 mm | 250 mm |