{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 47,5 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 76 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | PN.. 1205 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229700 | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 222800 63/5 | |
EAN/GTIN | 4960664602421 | |
Número do fabricante | THN04490 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana 47,5° MFPN45 63/5
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
415,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
397,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
402,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
358,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | não | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | PN.. 1205 | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | OF.. 050405 |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tipo de produto | Fresa plana | Fresa plana | Fresa plana | Fresa plana |