Fresa plana 43° Octo 63/5

N.º do artigo: 213300 63/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 5
  • Ângulo de ajuste κ: 43
  • Aplicação de fresagem: Aceleração
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 63 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 43 grau
Aplicação de fresagem Aceleração
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 72 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada OF.. 050405
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ângulo de ajuste κ 43 grau
Tipo de produto Fresa plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213300 63/5
EAN/GTIN 4045197702012
Número do fabricante 213300 63/5

Descrição

Ejecución:

Fresa plana de 43° com até 8 arestas de corte por pastilha de corte reversível.

Aplicación:

A geometria positiva acentuada resulta em superfícies muito boas. Fresa plana de corte suave.

Nota:

Para poder usar todas as 8 arestas de corte, a pastilha reversível deve ser rodada sempre na direção indicada.
Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D.
ap máx 2,2 mm: (Z = 8),
ap máx 3,5 mm: (Z = 7).
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa plana 43° Octo  63/5

Fresa plana 43° Octo 63/5

sob pedido
Em stock
30 peças em stock
358,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
397,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
402,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 5 5 5
Comprimento total Ltot. 40 mm 40 mm 40 mm
Refrigeração interior sim sim sim
Pastilha de corte reversível adequada OF.. 050405 SE.. 1203.. SD.. 0903
Modelo da haste com perfuração com perfuração com perfuração
⌀ das lâminas DC 63 mm 63 mm 63 mm
Tipo de produto Fresa plana Fresa plana Fresa plana

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta