{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 43 grau | |
Aplicação de fresagem | Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 59 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | OF.. 050405 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 43 grau | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 213300 50/6 | |
EAN/GTIN | 4045197131010 | |
Número do fabricante | 213300 50/6 |