{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | DOVEIQMILL | |
⌀ das lâminas DC | 160 mm | |
Número de arestas de corte Z | 11 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 50 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 4,6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 169,4 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SYHU0704.. | |
Designação do fabricante | IQ845 FSY D160-11-40-R07 | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 222500 160/11 | |
EAN/GTIN | 7291075311457 | |
Número do fabricante | 3106532 |