{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | DOVEIQMILL | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SYHU 070400AD | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | IC882 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,15 mm | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Geometria | ADN | |
Espessura da placa E | 4,76 mm | |
Designação do fabricante | IQ845 SYHU 070400AD IC882 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 222518 S | |
EAN/GTIN | 7291075450026 | |
Número do fabricante | 3317672 |