{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | DOVEIQMILL | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SYHU 0704ADN-MM | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | IC830 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,18 mm | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Geometria | ADN-MM | |
Espessura da placa E | 4,76 mm | |
Designação do fabricante | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 222513 ST1400 | |
EAN/GTIN | 7291075311808 | |
Número do fabricante | 5607526 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() SYHU 0704ADN-MM ST1400
sob pedido
Em stock
410 peças em stock
22,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 624 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
19,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 8 | 8 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SYHU 0704ADN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Espessura da placa E | 4,76 mm | 7 mm |
Óleo de corte | HM | MD |
Tipo | IC830 | HB7510 |
Avanço fz por dente | 0,18 mm | 0,25 mm |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar | Plaquita de corte para fresar |