SYHU 0704ADN-MM ST900

N.º do artigo: 222512 ST900
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
300 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série DOVEIQMILL
Código ISO da pastilha de corte reversível SYHU 0704ADN-MM
Raio do canto 0,8 mm
Tipo IC5400
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,2 mm
Número de trocas/cortes 8
Geometria ADN-MM
Espessura da placa E 4,76 mm
Designação do fabricante IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222512 ST900
EAN/GTIN 7291075311785
Número do fabricante 5607524

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
130
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte. Grande chanfro plano para superfícies de alta qualidade. Ângulo de corte positivo para uma quebra ideal das aparas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,6 … 1,0 × D/ap máx = 4,6 mm.
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


SYHU 0704ADN-MM  ST900

SYHU 0704ADN-MM ST900

sob pedido
Em stock
300 peças em stock
22,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
916 peças em stock
a partir de 1  Peças
23,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
19,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 8 8
Código ISO da pastilha de corte reversível SYHU 0704ADN-MM SNMU 14T7 ANER
Espessura da placa E 4,76 mm 7 mm
Óleo de corte HM MD
Tipo IC5400 HB7520
Avanço fz por dente 0,2 mm 0,3 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar Plaquita de corte para fresar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta