SNMU 14T7 ANER ST900

N.º do artigo: 213446 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    23,17 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    19,31 € / Peça
sob pedido
Em stock
916 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNMU 14T7 ANER
Tipo ST900
Tipo HB7520
Óleo de corte HM
profundidade máxima de corte ap máx. 6 mm
Avanço fz por dente 0,3 mm
Número de trocas/cortes 8
Espessura da placa E 7 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213446 ST900
EAN/GTIN 4045197605979
Número do fabricante 213446 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
280
Aço < 900 N/mm²
P
260
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

De dupla face com 2×4 arestas de corte.

Recomendación:

Para obter as máximas qualidades de superfície, selecionar a tolerância de placas E e combine com placa(s) de acabamento largas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta