{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | DOVEIQMILL | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 50 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 4,6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 59,4 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SYHU0704.. | |
Designação do fabricante | IQ845 FSY D050-04-22-R07 | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 222500 50/4 | |
EAN/GTIN | 7291075311358 | |
Número do fabricante | 3106522 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana DOVEIQMILL 50/4
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
449,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
335,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
300,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
303,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
283,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sim | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | SYHU0704.. | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração | con perforación |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |