{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | DOVEIQMILL | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SYHU 070400ADTN | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | IC810 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,25 mm | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Geometria | ADTN | |
Espessura da placa E | 4,76 mm | |
Designação do fabricante | IQ845 SYHU 070400ADTN IC810 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 222521 GGG | |
EAN/GTIN | 7291075311846 | |
Número do fabricante | 5668010 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
SYHU 070400ADTN GGG
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
22,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 491 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
528 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SYHU 070400ADTN | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
Espessura da placa E | 4,76 mm | 5,56 mm | 3,6 mm |
Óleo de corte | HM | MD | MD |
Tipo | IC810 | HB7730 | HB7730 |
Avanço fz por dente | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |