Fresas de grande avanço MFH Harrier, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 50/4mm

N.º do artigo: 222065 50/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Punção; Aceleração
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 50 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com perfuração
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Punção; Aceleração
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 33 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 1,5 mm
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD 3,5 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 83 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 98 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,64 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 32,4 mm
Tamanho da pastilha reversível 10
Pastilha de corte reversível adequada SOMT1004
Parafuso para pastilha reversível 229718 (15IP; 3,5 Nm)
Ângulo de ajuste κ 10 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222065 50/4
EAN/GTIN 4960664707621
Número do fabricante THN07670

Descrição

Descripción:

A fresa de grande avanço MFH Harrier permite tempos de processamento curtos graças aos altos valores de avanço a altas profundidades de corte. A combinação de arestas de corte convexas e o ângulo de incidência reduz a força de corte e minimiza a tendência para vibrar.

Aplicación:

Para aumentar a produtividade no faceamento, fresagem de caixa e de ranhuras. Devido à força de corte reduzida, as grandes saliências durante a fresagem de imersão não são um problema.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresas de grande avanço MFH Harrier, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 50/4mm

Fresas de grande avanço MFH Harrier, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 50/4mm

sob pedido
Em stock
5 peças em stock
428,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
315,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
255,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
319,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
333,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Punção; Aceleração Fresado circular; Ramping; Plunging Fresado circular; Ramping; Plunging Plunging; Ramping; Plunging Fresado circular; Fresado circular; Plunging
Comprimento total Ltot. 50 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm
Refrigeração interior sim sim
Modelo da haste com perfuração con taladro con perforación con perforación con perforación
⌀ das lâminas DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm
Comprimento de ramping L para αmáx. 32,4 mm 28,5 mm 30,34 mm 31,07 mm 37,55 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta