Fresas de grande avanço MFH Harrier 125/7

N.º do artigo: 222065 125/7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Punção; Aceleração
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 125 mm
Número de arestas de corte Z 7
Modelo da haste com perfuração
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Punção; Aceleração
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 101 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 2 mm
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD 5 mm
Comprimento total Ltot. 63 mm
⌀ do orifício de alojamento 40 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 226 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 248 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,21 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 100 mm
Tamanho da pastilha reversível 14
Pastilha de corte reversível adequada SOMT1405
Parafuso para pastilha reversível 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Ângulo de ajuste κ 10 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222065 125/7
EAN/GTIN 4960664707782
Número do fabricante THN07698

Descrição

Descripción:

A fresa de grande avanço MFH Harrier permite tempos de processamento curtos graças aos altos valores de avanço a altas profundidades de corte. A combinação de arestas de corte convexas e o ângulo de incidência reduz a força de corte e minimiza a tendência para vibrar.

Aplicación:

Para aumentar a produtividade no faceamento, fresagem de caixa e de ranhuras. Devido à força de corte reduzida, as grandes saliências durante a fresagem de imersão não são um problema.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta