{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 56 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD | 5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 136 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 158 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,38 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 55 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 14 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1405 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 10 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 222065 80/6 | |
EAN/GTIN | 4960664707751 | |
Número do fabricante | THN07695 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço MFH Harrier 80/6
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
554,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
290,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
290,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | 50 mm | 50 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1405 | RD..1604 | RD..1604 |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ D3 | 56 mm | 64 mm | 64 mm |
Hélice Fz | 0,7 | 0,7 | 0,7 |