{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 66 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD | 5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 108 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 130 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,5 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 41 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 14 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1405 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 10 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 222065 66/5L | |
EAN/GTIN | 4960664719631 | |
Número do fabricante | THN07663 |