{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 76 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD | 5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 176 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 198 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,28 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 75 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 14 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1405 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 10 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 222065 100/7 | |
EAN/GTIN | 4960664707775 | |
Número do fabricante | THN07697 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço MFH Harrier 100/7
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
693,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
309,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
452,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
309,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
523,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de ajuste κ | 10 grau | 15 - 30 grau | 12 grau | 15 - 30 grau | 11 grau |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração; Punção |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sim | sim |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Hélice Fz | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |