{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Raio de corte R1 | 1,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 20 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,7 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 220296 6/1,5 | |
EAN/GTIN | 4034221143044 | |
Número do fabricante | F2004NNH0600R1.50DA |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal MDI HAIMER MILL 6/1,5
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
37,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
66,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
44,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 20 mm | 21 mm | 20 mm |
⌀ de exposição D1 | 5,7 mm | 5,5 mm | 5,8 mm |
Comprimento total L | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ângulo espiral | 32 grau | 38 grau | 38 grau |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 |