{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Raio de corte R1 | 1 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 20 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,7 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 220296 6/1,0 | |
EAN/GTIN | 4034221143037 | |
Número do fabricante | F2004NNH0600R1.00DA |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal MDI HAIMER MILL 6/1,0
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
37,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
35,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
55,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
44,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
61,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
43,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 20 mm | 19 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 19 mm |
⌀ de exposição D1 | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Refrigeração interior | no | no | não | não | no | no |
Óleo de corte | MDI | MDI | VHM | VHM | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | h6 | f8 | h6 | e8 | e8 |
Tipo | N | W | W | W | N | W |
Raio de corte R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |