{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Raio de corte R1 | 1 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 18 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,8 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 220296 5/1,0 | |
EAN/GTIN | 4034221143006 | |
Número do fabricante | F2004NNH0500R1.00DA |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal MDI HAIMER MILL 5/1,0
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
37,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
35,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
66,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
44,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
61,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
43,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | 0,05×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,05×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Ângulo espiral | 32 grau | 45 grau | 38 grau | 45 grau | 40 grau | 42 grau |
Número de dentes Z | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Raio de corte R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |