{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 30,5 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,5 mm | |
Comprimento total L | 73 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 220296 10/0,5 | |
EAN/GTIN | 4034221143129 | |
Número do fabricante | F2004NNH1000R0.50DA |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal MDI HAIMER MILL 10/0,5
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
68,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
63,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
212 peças em stock
93,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
75,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
94,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
79,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 30,5 mm | 30 mm | 32 mm | 30 mm | 32 mm | 30 mm |
Revestimento | AlTiN | sem revestimento | TiAlN | DLC | TiAlN | DLC |
⌀ de exposição D1 | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,7 mm | 9,8 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | h6 | e8 | h6 | e8 | e8 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |