{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Raio de corte R1 | 2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 42,5 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15,2 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 220296 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4034221143259 | |
Número do fabricante | F2004NNH1600R2.00DA |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal MDI HAIMER MILL 16/2,0
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
131,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
205,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
194,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlTiN | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 93 mm | 92 mm | 92 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal |