{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Raio de corte R1 | 3 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 36,5 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,4 mm | |
Comprimento total L | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 220296 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 4034221143211 | |
Número do fabricante | F2004NNH1200R3.00DA |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal MDI HAIMER MILL 12/3,0
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
87,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
133,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
109,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
109,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
91,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
90,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
109,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
128,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 36,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,05×D en fresa copiadora; 0,5×D al contornear | 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | 0,05×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador |
Comprimento total L | 84 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |