{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
⌀ D3 | 74 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 154 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 158 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,4 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 71,95 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1805.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215160 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197349347 | |
Número do fabricante | 215160 80/7 |