{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ D3 | 44 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 94 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,9 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,68 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 41,95 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1805.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215160 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197349279 | |
Número do fabricante | 215160 50/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC 50/4
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
275,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
363,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 44 mm | 40 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 94 mm | 90 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,68 grau | 2,29 grau |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto |